Motion
BBTW024044004
BBTW024044004 BB-16 CONFIANZA DE HIERRO/CU
Artículo MI #08004691
No. Fabricante BBTW024044004
Precio6.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BBTW024044004 BB-16 CONFIANZA DE HIERRO/CU
Artículo MI #08004691
No. Fabricante BBTW024044004
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
Precio6.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Valor PV máximo
    75000
  • Exterior Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Grosor  
    0.1250 pulg.
  • Peso
    0.031 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo BB-16
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905217715
  • Valor V máx.
    35 sfpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • UPC_NO
    717905217715

Descripción general

Descripción del fabricante
BBTW024044004 BB-16 CONFIANZA DE HIERRO/CU

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"