Especificaciones
Dimensiones
- Valor P máximo1100
- Valor PV máximo30000
- Diámetro exterior1/4 pulg.
- Longitud total12 pulg.
- Peso0.0477 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905202117
- MaterialPTFE
- Especificación del materialBJ4
- Valor V máx.400
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 °F
- UPC_NO717905202117
Descripción general
- BJ4 barras funcionan con valores de PV de hasta aproximadamente 30,000
- Ideal para cojinetes rotativos y lineales
- BJ4 elimina la necesidad de lubricación en casi cualquier entorno