Motion
DPEF121612
Rodamiento de brida Dri-Plane® - 0.7500 pulg. de D.I., 1.0000 pulg. de D.E., 0.7500 pulg. de longitud, 1.2500 pulg. de diámetro de flg, material de metal en polvo
Artículo MI #08004905
No. Fabricante DPEF121612
Precio5.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de brida Dri-Plane® - 0.7500 pulg. de D.I., 1.0000 pulg. de D.E., 0.7500 pulg. de longitud, 1.2500 pulg. de diámetro de flg, material de metal en polvo
Artículo MI #08004905
No. Fabricante DPEF121612
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
Precio5.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Brida Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    1.2500 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.1875 pulg.;4.76 mm
  • Diámetro interior
    0.7500 pulg.
  • Valor P máximo
    1600
  • Valor PV máximo
    40000
  • Exterior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    3/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Alta temperatura;Capacidad de funcionamiento en seco;Inflado
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Dibujo CAD
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinetes bridados Dri-Plane
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    +/-0.005 pulg.
  • Tolerancia de espesor de brida
    +/-0.005 pulg.
  • Tolerancia de longitud
    +/-0.005 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905231414
  • Material
    Metal en polvo
  • Valor V máx.
    1000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 700 oF
  • Tolerancia del diámetro exterior
    10.0030 in-10.0040 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    ASTM
  • Tipo
    Con bridas
  • Tipo de cojinete
    Con bridas
  • UPC_NO
    717905231414

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO BRIDADO PLANO DPEF121612 DRI
  • Los rodamientos Bunting Dri-Plane ofrecen un rodamiento sinterizado de alto rendimiento que utiliza un compuesto metálico patentado para aplicaciones de lubricación en seco y/o de alta temperatura
  • Los rodamientos Dri-Plane están disponibles en todos los tamaños de rodamientos de metal en polvo estándar de hasta 3" de largo
  • Los cojinetes Dri-Plane están disponibles en barras para mecanizado
  • Cojinetes fabricados según las normas ASTM.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo