Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Brida Diámetro1.2500 pulg.
- Diámetro exterior de la brida1.2500 pulg.
- Grosor de la brida0.1875 pulg.;4.76 mm
- Diámetro interior0.7500 pulg.
- Valor P máximo1600
- Valor PV máximo40000
- Exterior Diámetro1.0000 pulg.
- En general Longitud1.0000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesCapacidad de funcionamiento en seco; alta temperatura; autolubricante
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloBronce sinterizado
- Tipo de casquilloManga lisa
- Dibujo CAD
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes bridados Dri-Plane
- Tolerancia del diámetro de la brida+/-0.005 pulg.
- Tolerancia de espesor de brida+/-0.005 pulg.
- Tolerancia de longitud+/-0.005 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905231421
- MaterialMetal en polvo
- Valor V máx.1000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 700 oF
- Tolerancia del diámetro exterior10.0030 in-10.0040 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieDri-Plano
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Estándares cumplidosASTM
- TipoCon bridas
- Tipo de cojineteManguito bridado
- UPC_NO717905231421
Descripción general
- Los rodamientos Bunting Dri-Plane ofrecen un rodamiento sinterizado de alto rendimiento que utiliza un compuesto metálico patentado para aplicaciones de lubricación en seco y/o de alta temperatura
- Los rodamientos Dri-Plane están disponibles en todos los tamaños de rodamientos de metal en polvo estándar de hasta 3" de largo
- Los cojinetes Dri-Plane están disponibles en barras para mecanizado
- Cojinetes fabricados según las normas ASTM.