Motion
DPEF121620
RODAMIENTO BRIDADO PLANO DPEF121620 DRI
Artículo MI #08004907
No. Fabricante DPEF121620
Precio7.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RODAMIENTO BRIDADO PLANO DPEF121620 DRI
Artículo MI #08004907
No. Fabricante DPEF121620
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
Precio7.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Brida Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Diámetro interior
    0.7500 pulg.
  • Valor P máximo
    1600
  • Valor PV máximo
    40000
  • Exterior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado de alto rendimiento
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905231445
  • Valor V máx.
    1000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 700 oF
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Estándares cumplidos
    ASTM
  • UPC_NO
    717905231445

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO BRIDADO PLANO DPEF121620 DRI
  • Los rodamientos Bunting Dri-Plane ofrecen un rodamiento sinterizado de alto rendimiento que utiliza un compuesto metálico patentado para aplicaciones de lubricación en seco y/o de alta temperatura
  • Los rodamientos Dri-Plane están disponibles en todos los tamaños de rodamientos de metal en polvo estándar de hasta 3" de largo
  • Los cojinetes Dri-Plane están disponibles en barras para mecanizado
  • Cojinetes fabricados según las normas ASTM.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo