Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.8750 pulg.
- Brida Diámetro1.5000 pulg.
- Diámetro interior0.8750 pulg.
- Valor P máximo1600
- Valor PV máximo40000
- Exterior Diámetro1.1250 pulg.
- En general Longitud0.7500 pulg.
Detalles
- Material del casquilloBronce sinterizado de alto rendimiento
- Tipo de casquilloManga lisa
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905231490
- Valor V máx.1000
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 700 oF
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Estándares cumplidosASTM
- UPC_NO717905231490
Descripción general
- Los rodamientos Bunting Dri-Plane ofrecen un rodamiento sinterizado de alto rendimiento que utiliza un compuesto metálico patentado para aplicaciones de lubricación en seco y/o de alta temperatura
- Los rodamientos Dri-Plane están disponibles en todos los tamaños de rodamientos de metal en polvo estándar de hasta 3" de largo
- Los cojinetes Dri-Plane están disponibles en barras para mecanizado
- Cojinetes fabricados según las normas ASTM.