Motion
DPEP050610
Cojinete de manguito (plano) Dri-Plane® - 0.3125 in de D.I., 0.3750 in de D.E., 0.6250 in de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #08004949
No. Fabricante DPEP050610
Precio0.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manguito (plano) Dri-Plane® - 0.3125 in de D.I., 0.3750 in de D.E., 0.6250 in de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #08004949
No. Fabricante DPEP050610
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
Su precio$0.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Diámetro interior
    0.3125 pulg.
  • Valor P máximo
    1600
  • Valor PV máximo
    40000
  • Exterior Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Alta temperatura;Capacidad de funcionamiento en seco;Sin mantenimiento
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Dibujo CAD
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinetes de manguito (plano) Dri-Plane
  • Tolerancia de longitud
    +/-0.005 pulg.;+/-0.127 mm
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905232244
  • Material
    Metal en polvo
  • Valor V máx.
    1000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 700 oF
  • Tolerancia del diámetro exterior
    0.3770 a 0.3780 pulg.;9.5758 a 9.6012 mm
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    Dri-Plano
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    ASTM
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    717905232244

Descripción general

Descripción del fabricante
DPEP050610 COJINETE PLANO LISO DRI 5/16
  • Bunting Dri-Plane ofrece un rodamiento sinterizado de alto rendimiento que utiliza un compuesto metálico patentado para aplicaciones de lubricación en seco y/o de alta temperatura
  • Sin aceite para lubricación, por lo tanto, más limpio y sin gasificación de salida
  • Disponible en todos los tamaños de cojinetes de metal en polvo estándar de hasta 3" de largo
  • Disponible en barras para mecanizado
  • Cojinetes fabricados según las normas ASTM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo