Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5625 pulg.
- Diámetro interior0.5625 pulg.
- Valor P máximo1600
- Valor PV máximo40000
- Exterior Diámetro0.7500 pulg.
- En general Longitud0.5000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloMetal en polvo
- Tipo de casquilloManga lisa
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905233494
- Valor V máx.1000
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 700 oF
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Estándares cumplidosASTM
- UPC_NO717905233494
Descripción general
- Bunting Dri-Plane ofrece un rodamiento sinterizado de alto rendimiento que utiliza un compuesto metálico patentado para aplicaciones de lubricación en seco y/o de alta temperatura
- Sin aceite para lubricación, por lo tanto, más limpio y sin gasificación de salida
- Disponible en todos los tamaños de cojinetes de metal en polvo estándar de hasta 3" de largo
- Disponible en barras para mecanizado
- Cojinetes fabricados según las normas ASTM