Motion
DPEP323640
Cojinete de manguito (plano) Dri-Plane® - 2.0000 in de D.I., 2.2500 in de D.E., 2.5000 in de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #08005095
No. Fabricante DPEP323640
Price$42.43/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manguito (plano) Dri-Plane® - 2.0000 in de D.I., 2.2500 in de D.E., 2.5000 in de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #08005095
No. Fabricante DPEP323640
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
Price$42.43/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2.0000 pulg.
  • Diámetro interior
    2.0000 pulg.
  • Valor P máximo
    1600
  • Valor PV máximo
    40000
  • Outside Diameter  
    2.2500 pulg.
  • Overall Length  
    2.5000 pulg.

Details

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Metal en polvo
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905236792
  • Valor V máx.
    1000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 700 oF
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Estándares cumplidos
    ASTM
  • UPC_NO
    717905236792

Descripción general

Descripción del fabricante
DPEP323640 DRI COJINETE PLANO LISO 2 X
  • Bunting Dri-Plane ofrece un rodamiento sinterizado de alto rendimiento que utiliza un compuesto metálico patentado para aplicaciones de lubricación en seco y/o de alta temperatura
  • Sin aceite para lubricación, por lo tanto, más limpio y sin gasificación de salida
  • Disponible en todos los tamaños de cojinetes de metal en polvo estándar de hasta 3" de largo
  • Disponible en barras para mecanizado
  • Cojinetes fabricados según las normas ASTM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo