Motion
DPEP445232
DPEP445232 COJINETE PLANO LISO DRI 2 -
Artículo MI #08005129
No. Fabricante DPEP445232
Precio67.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DPEP445232 COJINETE PLANO LISO DRI 2 -
Artículo MI #08005129
No. Fabricante DPEP445232
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
Precio67.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Diámetro interior
    2.7500 pulg.
  • Valor P máximo
    1600
  • Valor PV máximo
    40000
  • Exterior Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Material del casquillo
    Metal en polvo
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905237164
  • Valor V máx.
    1000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 700 oF
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Estándares cumplidos
    ASTM
  • UPC_NO
    717905237164

Descripción general

Descripción del fabricante
DPEP445232 COJINETE PLANO LISO DRI 2 -
  • Bunting Dri-Plane ofrece un rodamiento sinterizado de alto rendimiento que utiliza un compuesto metálico patentado para aplicaciones de lubricación en seco y/o de alta temperatura
  • Sin aceite para lubricación, por lo tanto, más limpio y sin gasificación de salida
  • Disponible en todos los tamaños de cojinetes de metal en polvo estándar de hasta 3" de largo
  • Disponible en barras para mecanizado
  • Cojinetes fabricados según las normas ASTM