Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.0000 pulg.
- Diámetro interior3.0000 pulg.
- Valor P máximo1600
- Valor PV máximo40000
- Exterior Diámetro3.5000 pulg.
- En general Longitud4.0000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesCapacidad de funcionamiento en seco; alta temperatura; autolubricante
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloBronce sinterizado
- Tipo de casquilloManga lisa
- Dibujo CAD
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes de manguito (plano) Dri-Plane
- Tolerancia de longitud+/-0.010 pulg.;+/-0.254 mm
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905237249
- MaterialMetal en polvo
- Valor V máx.1000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 700 oF
- Tolerancia del diámetro exterior3.5040 in-3.5070 pulg.;890.0016 mm-890.0778 mm
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieDri-Plano
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosASTM
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
- UPC_NO717905237249
Descripción general
- Bunting Dri-Plane ofrece un rodamiento sinterizado de alto rendimiento que utiliza un compuesto metálico patentado para aplicaciones de lubricación en seco y/o de alta temperatura
- Sin aceite para lubricación, por lo tanto, más limpio y sin gasificación de salida
- Disponible en todos los tamaños de cojinetes de metal en polvo estándar de hasta 3" de largo
- Disponible en barras para mecanizado
- Cojinetes fabricados según las normas ASTM