Motion
DPEP647264
DPEP647264 DRI COJINETE PLANO LISO 4 X
Artículo MI #08005142
No. Fabricante DPEP647264
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DPEP647264 DRI COJINETE PLANO LISO 4 X
Artículo MI #08005142
No. Fabricante DPEP647264
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Valor P máximo
    1600
  • Valor PV máximo
    40000
  • Exterior Diámetro  
    4.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Material del casquillo
    Metal en polvo
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905237300
  • Valor V máx.
    1000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 700 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Estándares cumplidos
    ASTM
  • UPC_NO
    717905237300

Descripción general

Descripción del fabricante
DPEP647264 DRI COJINETE PLANO LISO 4 X
  • Bunting Dri-Plane ofrece un rodamiento sinterizado de alto rendimiento que utiliza un compuesto metálico patentado para aplicaciones de lubricación en seco y/o de alta temperatura
  • Sin aceite para lubricación, por lo tanto, más limpio y sin gasificación de salida
  • Disponible en todos los tamaños de cojinetes de metal en polvo estándar de hasta 3" de largo
  • Disponible en barras para mecanizado
  • Cojinetes fabricados según las normas ASTM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"