Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.2500 pulg.
- Valor PV máximo40000
- Exterior Diámetro0.6250 pulg.
- Grosor0.0625 pulg.
- Peso0.004 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo Dri-Plane
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905237317
- Valor V máx.1000 sfpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 700 °F
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- UPC_NO717905237317