Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.7500 pulg.
- Valor PV máximo40000
- Exterior Diámetro1.3750 pulg.
- Grosor0.1250 pulg.
- Peso0.031 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo Dri-Plane
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905237485
- Valor V máx.1000 sfpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 700 °F
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- UPC_NO717905237485