Motion
DPEW122502
DPEW122502 ARANDELA DE EMPUJE DEL PLANO DRI 3/4
Artículo MI #08005163
No. Fabricante DPEW122502
Precio4.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DPEW122502 ARANDELA DE EMPUJE DEL PLANO DRI 3/4
Artículo MI #08005163
No. Fabricante DPEW122502
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
Precio4.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Valor PV máximo
    40000
  • Exterior Diámetro  
    1.5625 pulg.
  • Grosor  
    0.0938 pulg.
  • Peso
    0.033 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo Dri-Plane
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905237492
  • Valor V máx.
    1000 sfpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 700 °F
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • UPC_NO
    717905237492

Descripción general

Descripción del fabricante
DPEW122502 ARANDELA DE EMPUJE DEL PLANO DRI 3/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"