Motion
DPEW324804
DPEW324804 ARANDELA DE EMPUJE PLANO DRI 2 X
Artículo MI #08005181
No. Fabricante DPEW324804
Precio35.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DPEW324804 ARANDELA DE EMPUJE PLANO DRI 2 X
Artículo MI #08005181
No. Fabricante DPEW324804
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
Precio35.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Valor PV máximo
    40000
  • Exterior Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Grosor  
    0.2500 pulg.
  • Peso
    0.237 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo Dri-Plane
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905239144
  • Valor V máx.
    1000 sfpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 700 °F
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • UPC_NO
    717905239144

Descripción general

Descripción del fabricante
DPEW324804 ARANDELA DE EMPUJE PLANO DRI 2 X

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good