Motion
ECOF050706
BRIDA ECOF050706 SAE841 ECO (USDA H-1)
Artículo MI #08005194
No. Fabricante ECOF050706
Precio1.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BRIDA ECOF050706 SAE841 ECO (USDA H-1)
Artículo MI #08005194
No. Fabricante ECOF050706
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
Precio1.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Brida Diámetro  
    0.5625 pulg.
  • Valor P máximo
    2000
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • En general Longitud  
    0.3750 pulg.
  • Peso
    0.008 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905237744
  • Especificación del material
    AAG 841 ECO
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    ECOF
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • UPC_NO
    717905237744

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA ECOF050706 SAE841 ECO (USDA H-1)
  • La gama SAE 841 se ha ampliado aún más para la industria alimentaria con la gama Bunting 841 ECO
  • Esta gama de rodamientos le ofrece la ventaja de contar con la aprobación USDA H-1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"