Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.3750 in
- Flange Diameter0.8750 in
- Valor P máximo2000
- Valor PV máximo50000
- Outside Diameter0.6250 in
- Overall Length1.2500 in
- Peso0.064 lb
Details
- Material del cojineteMetal en polvo
- Tipo de casquilloCon bridas
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905237898
- Especificación del materialAAG 841 ECO
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieECOF
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- UPC_NO717905237898
Descripción general
Descripción del fabricante
BRIDA ECOF061020 SAE841 ECO (USDA H-1)
- La gama SAE 841 se ha ampliado aún más para la industria alimentaria con la gama Bunting 841 ECO
- Esta gama de rodamientos le ofrece la ventaja de contar con la aprobación USDA H-1