Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3125 pulg.
- Diámetro interior0.3125 pulg.
- Valor P máximo2000
- Valor PV máximo50000
- Exterior Diámetro0.5000 pulg.
- En general Longitud1.2500 pulg.
- Peso0.036 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAprobado por USDA H-1;Industria alimentaria;Autolubricante
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloMetal en polvo
- Tipo de casquilloManga lisa
- Dibujo CAD
- DescripciónCojinetes de manguito ECO (plano) de bronce SAE 841
- Tolerancia de longitud+/-0.005 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905219078
- MaterialBronce
- Especificación del materialAAG 841 ECO
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe 0.5020 a 0.5030 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieECOP
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
- UPC_NO717905219078
Descripción general
- La gama SAE 841 se ha ampliado aún más para la industria alimentaria con la gama Bunting 841 ECO
- Esta gama de rodamientos le ofrece la ventaja de contar con la aprobación USDA H-1