Motion
ECOP111420
ECO Cojinete de manga lisa - 0.6875 pulg. de D.I., 0.8750 pulg. de D.E., 1.2500 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #08005500
No. Fabricante ECOP111420
Precio5.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ECO Cojinete de manga lisa - 0.6875 pulg. de D.I., 0.8750 pulg. de D.E., 1.2500 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #08005500
No. Fabricante ECOP111420
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
Precio5.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6875 pulg.
  • Diámetro interior
    0.6875 pulg.
  • Valor P máximo
    2000
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • En general Longitud  
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    11/16 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aprobado por USDA H-1;autolubricante
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Dibujo CAD
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinetes de manguito ECO (plano) de bronce SAE 841
  • Tolerancia de longitud
    +/-0.005 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905220647
  • Material
    Bronce
  • Especificación del material
    AAG 841 ECO
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    0.8780-0.8790 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    ECOP
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    717905220647

Descripción general

Descripción del fabricante
ECOP111420 SAE841 ECO (USDA H-1) SIMPLE
  • La gama SAE 841 se ha ampliado aún más para la industria alimentaria con la gama Bunting 841 ECO
  • Esta gama de rodamientos le ofrece la ventaja de contar con la aprobación USDA H-1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo