Motion
ECOP162224
ECOP162224 SAE841 ECO (USDA H-1) SIMPLE
Artรญculo MI #08005617
No. Fabricante ECOP162224
Precio13.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artรญculo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ECOP162224 SAE841 ECO (USDA H-1) SIMPLE
Artรญculo MI #08005617
No. Fabricante ECOP162224

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fรกbrica
Envรญo
El tiempo de envรญo puede variar. Un representante de Motion te asesorarรก.
Este producto requiere una Solicitud de Cotizaciรณn
Precio13.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diรกmetro  
    1.0000 pulg.
  • Valor P mรกximo
    2000
  • Valor PV mรกximo
    50000
  • Exterior Diรกmetro  
    1.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Dibujo CAD
  • Catรกlogo del fabricante
  • Nรบmero de Upc del fabricante
    717905221835
  • Especificaciรณn del material
    AAG 841 ECO
  • Valor V mรกx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 ยฐF
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    ECOP
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • UPC_NO
    717905221835

Descripciรณn general

Descripciรณn del fabricante
ECOP162224 SAE841 ECO (USDA H-1) SIMPLE
  • La gama SAE 841 se ha ampliado aรบn mรกs para la industria alimentaria con la gama Bunting 841 ECO
  • Esta gama de rodamientos le ofrece la ventaja de contar con la aprobaciรณn USDA H-1

Tambiรฉn puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuaciรณn para obtener mรกs informaciรณn sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes tambiรฉn compraron