Motion
ECOP404640
ECO Cojinete de manga lisa - 2.5000 pulg. de D.I., 2.8750 pulg. de D.E., 2.5000 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #08005800
No. Fabricante ECOP404640
Precio50.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ECO Cojinete de manga lisa - 2.5000 pulg. de D.I., 2.8750 pulg. de D.E., 2.5000 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #08005800
No. Fabricante ECOP404640
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
Precio50.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Diámetro interior
    2.5000 pulg.
  • Valor P máximo
    2000
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    2.8750 pulg.
  • En general Longitud  
    2.5000 pulg.
  • Peso
    0.954 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aprobado por USDA H-1
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce ECO SAE 841
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Dibujo CAD
  • Descripción
    Cojinetes de manguito ECO (plano) de bronce SAE 841
  • Tolerancia de longitud
    +/-0.0075 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905223747
  • Material
    Bronce ECO
  • Especificación del material
    AAG 841 ECO
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    2.8790 in-2.8810 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    ECOP
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    717905223747

Descripción general

Descripción del fabricante
ECOP404640 SAE841 ECO (USDA H-1) SIMPLE
  • La gama SAE 841 se ha ampliado aún más para la industria alimentaria con la gama Bunting 841 ECO
  • Esta gama de rodamientos le ofrece la ventaja de contar con la aprobación USDA H-1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo