Motion
ECOW122002
ECOW122002 SAE841 EMPUJE ECO (USDA H-1)
Artículo MI #08005838
No. Fabricante ECOW122002
Precio3.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ECOW122002 SAE841 EMPUJE ECO (USDA H-1)
Artículo MI #08005838
No. Fabricante ECOW122002
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
Precio3.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Grosor  
    0.1250 pulg.
  • Peso
    0.024 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo SAE 841 Bronce Eco
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905239410
  • Valor V máx.
    1200 sfpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • UPC_NO
    717905239410

Descripción general

Descripción del fabricante
ECOW122002 SAE841 EMPUJE ECO (USDA H-1)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo