Motion
ECOW202702
ECOW202702 SAE841 EMPUJE ECO (USDA H-1)
Artículo MI #08005851
No. Fabricante ECOW202702
Precio15.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ECOW202702 SAE841 EMPUJE ECO (USDA H-1)
Artículo MI #08005851
No. Fabricante ECOW202702
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
Precio15.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    1.6875 pulg.
  • Grosor  
    0.1250 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo SAE 841 Bronce Eco
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905239540
  • Valor V máx.
    1200 sfpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • UPC_NO
    717905239540

Descripción general

Descripción del fabricante
ECOW202702 SAE841 EMPUJE ECO (USDA H-1)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo