Motion
ES0064
ES0064 SAE841 BARRA SÓLIDA SINTERIZADA SÓLIDA
Artículo MI #08005859
No. Fabricante ES0064
Precio3,797.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ES0064 SAE841 BARRA SÓLIDA SINTERIZADA SÓLIDA
Artículo MI #08005859
No. Fabricante ES0064
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
Precio3,797.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Valor P máximo
    2000
  • Valor PV máximo
    50000
  • Diámetro exterior
    8 pulg.
  • Longitud total
    6-1/2 pulg.
  • Peso
    76.156 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905160158
  • Material
    Metal en polvo SAE 841
  • Especificación del material
    SAE841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 oF
  • UPC_NO
    717905160158

Descripción general

Descripción del fabricante
ES0064 SAE841 BARRA SÓLIDA SINTERIZADA SÓLIDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo