Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Brida Diámetro1.7500 pulg.
- Valor P máximo2000
- Valor PV máximo50000
- Exterior Diámetro1.5000 pulg.
- En general Longitud1.5000 pulg.
- Peso0.01 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- Tipo de casquilloCon bridas
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905224850
- Especificación del materialSAE 841 Extra
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 460 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieEJERCICIO
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- UPC_NO717905224850
Descripción general
- Para aplicaciones de parada, arranque y velocidad lenta, 841 EXTRA es la opción recomendada
- Estos cojinetes contienen aceite Anderol 465 con PTFE finamente disperso
- El PTFE del aceite reduce en gran medida la fricción y ayuda a desarrollar una película de lubricación completa que se requiere especialmente en el arranque
- Un funcionamiento más suave y silencioso, un período de “interrupción” más sencillo y una vida útil más larga