Motion
EXEP162440
EXEP162440 SAE841 LÁMINA DE ACEITE DE PTFE
Artículo MI #08006310
No. Fabricante EXEP162440
Price$30.49/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EXEP162440 SAE841 LÁMINA DE ACEITE DE PTFE
Artículo MI #08006310
No. Fabricante EXEP162440
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
Price$30.49/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.0000 in
  • Valor P máximo
    2000
  • Valor PV máximo
    50000
  • Outside Diameter  
    1.5000 in
  • Overall Length  
    2.5000 in
  • Peso
    0.01 lb

Details

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905228421
  • Especificación del material
    SAE 841 Extra
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 460 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    EXEP
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • UPC_NO
    717905228421

Descripción general

Descripción del fabricante
EXEP162440 SAE841 LÁMINA DE ACEITE DE PTFE
  • Para aplicaciones de parada, arranque y velocidad lenta, 841 EXTRA es la opción recomendada
  • Estos cojinetes contienen aceite Anderol 465 con PTFE finamente disperso
  • El PTFE del aceite reduce en gran medida la fricción y ayuda a desarrollar una película de lubricación completa que se requiere especialmente en el arranque
  • Un funcionamiento más suave y silencioso, un período de “interrupción” más sencillo y una vida útil más larga

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo