Motion
EXEP182240
Cojinete de manguito extraplano: 1.1250 in de D.I., 1.3750 in de D.E., 2.5000 in de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #08006327
No. Fabricante EXEP182240
Precio15.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manguito extraplano: 1.1250 in de D.I., 1.3750 in de D.E., 2.5000 in de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #08006327
No. Fabricante EXEP182240
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
Precio15.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Diámetro interior
    1.1250 pulg.
  • Valor P máximo
    2000
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    2.5000 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;Impreñado con aceite;Alta temperatura
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Dibujo CAD
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinetes de manguito adicional (plano) SAE 841
  • Tolerancia de longitud
    +/-0.0075 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905228599
  • Material
    Bronce sinterizado impregnado de aceite
  • Especificación del material
    SAE 841 Extra
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 460 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    1.3780 in-1.3790 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    EXEP
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    717905228599

Descripción general

Descripción del fabricante
EXEP182240 SAE841 LÁMINA DE ACEITE DE PTFE
  • Para aplicaciones de parada, arranque y velocidad lenta, 841 EXTRA es la opción recomendada
  • Estos cojinetes contienen aceite Anderol 465 con PTFE finamente disperso
  • El PTFE del aceite reduce en gran medida la fricción y ayuda a desarrollar una película de lubricación completa que se requiere especialmente en el arranque
  • Un funcionamiento más suave y silencioso, un período de “interrupción” más sencillo y una vida útil más larga

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"