Motion
EXEP222832
EXEP222832 SAE841 LรMINA DE ACEITE DE PTFE
Artรญculo MI #08006383
No. Fabricante EXEP222832
Precio25.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artรญculo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EXEP222832 SAE841 LรMINA DE ACEITE DE PTFE
Artรญculo MI #08006383
No. Fabricante EXEP222832

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fรกbrica
Envรญo
El tiempo de envรญo puede variar. Un representante de Motion te asesorarรก.
Este producto requiere una Solicitud de Cotizaciรณn
Precio25.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diรกmetro  
    1.3750 pulg.
  • Valor P mรกximo
    2000
  • Valor PV mรกximo
    50000
  • Exterior Diรกmetro  
    1.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    2.0000 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Dibujo CAD
  • Catรกlogo del fabricante
  • Nรบmero de Upc del fabricante
    717905229220
  • Especificaciรณn del material
    SAE 841 Extra
  • Valor V mรกx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 460 ยฐF
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    EXEP
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • UPC_NO
    717905229220

Descripciรณn general

Descripciรณn del fabricante
EXEP222832 SAE841 LรMINA DE ACEITE DE PTFE
  • Para aplicaciones de parada, arranque y velocidad lenta, 841 EXTRA es la opciรณn recomendada
  • Estos cojinetes contienen aceite Anderol 465 con PTFE finamente disperso
  • El PTFE del aceite reduce en gran medida la fricciรณn y ayuda a desarrollar una pelรญcula de lubricaciรณn completa que se requiere especialmente en el arranque
  • Un funcionamiento mรกs suave y silencioso, un perรญodo de โ€œinterrupciรณnโ€ mรกs sencillo y una vida รบtil mรกs larga

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuaciรณn para obtener mรกs informaciรณn sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo