Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.0000 pulg.
- Diámetro interior2.0000 pulg.
- Valor P máximo2000
- Valor PV máximo50000
- Exterior Diámetro2.3750 pulg.
- En general Longitud2.7500 pulg.
- Peso0.01 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Forrado de PTFE; Alta temperatura
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloMetal en polvo
- Tipo de casquilloManga lisa
- Dibujo CAD
- DescripciónCojinetes de manguito adicional (plano) SAE 841
- Tolerancia de longitud+/-0.0075 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905230035
- MaterialMetal en polvo
- Especificación del materialSAE 841 Extra
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 460 °F
- Tolerancia del diámetro exterior2.3785 pulg.;2.3800 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieEXEP
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
- UPC_NO717905230035
Descripción general
- Para aplicaciones de parada, arranque y velocidad lenta, 841 EXTRA es la opción recomendada
- Estos cojinetes contienen aceite Anderol 465 con PTFE finamente disperso
- El PTFE del aceite reduce en gran medida la fricción y ayuda a desarrollar una película de lubricación completa que se requiere especialmente en el arranque
- Un funcionamiento más suave y silencioso, un período de “interrupción” más sencillo y una vida útil más larga