Motion
EXEW102002
EXEW102002 SAE841 EMPUJE DE ACEITE DE PTFE
Artículo MI #08006501
No. Fabricante EXEW102002
Precio5.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EXEW102002 SAE841 EMPUJE DE ACEITE DE PTFE
Artículo MI #08006501
No. Fabricante EXEW102002
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
Precio5.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Grosor  
    0.1250 pulg.
  • Peso
    0.028 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo SAE 841 Extra
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905241017
  • Valor V máx.
    1200 sfpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 460 °F
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • UPC_NO
    717905241017

Descripción general

Descripción del fabricante
EXEW102002 SAE841 EMPUJE DE ACEITE DE PTFE