Motion
EXEW122001
EXEW122001 SAE841 EMPUJE DE ACEITE DE PTFE
Artículo MI #08006502
No. Fabricante EXEW122001
Price$2.12/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EXEW122001 SAE841 EMPUJE DE ACEITE DE PTFE
Artículo MI #08006502
No. Fabricante EXEW122001
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
Price$2.12/each

Especificaciones

Dimensions

  • Inside Diameter  
    0.7500 in
  • Valor PV máximo
    50000
  • Outside Diameter  
    1.2500 in
  • Grosor  
    0.0625 in
  • Peso
    0.012 lb

Details

  • Material del cojinete
    Metal en polvo SAE 841 Extra
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905218293
  • Valor V máx.
    1200 sfpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 460 °F
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • UPC_NO
    717905218293

Descripción general

Descripción del fabricante
EXEW122001 SAE841 EMPUJE DE ACEITE DE PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo