Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.7500 pulg.
- Valor PV máximo50000
- Exterior Diámetro1.7500 pulg.
- Grosor0.1250 pulg.
- Peso0.059 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo SAE 841 Extra
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905230646
- Valor V máx.1200 sfpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 460 °F
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- UPC_NO717905230646