Motion
EXEW163203
EXEW163203 SAE841 EMPUJE DE ACEITE DE PTFE
Artículo MI #08006508
No. Fabricante EXEW163203
Precio8.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EXEW163203 SAE841 EMPUJE DE ACEITE DE PTFE
Artículo MI #08006508
No. Fabricante EXEW163203
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
Su precio$8.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Grosor  
    0.1875 pulg.
  • Peso
    0.101 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo SAE 841 Extra
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905241055
  • Valor V máx.
    1200 sfpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 460 °F
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • UPC_NO
    717905241055

Descripción general

Descripción del fabricante
EXEW163203 SAE841 EMPUJE DE ACEITE DE PTFE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"