Motion
EXEW324804
EXEW324804 SAE841 EMPUJE DE ACEITE DE PTFE
Artículo MI #08006512
No. Fabricante EXEW324804
Precio25.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EXEW324804 SAE841 EMPUJE DE ACEITE DE PTFE
Artículo MI #08006512
No. Fabricante EXEW324804
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
Precio25.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Grosor  
    0.2500 pulg.
  • Peso
    0.237 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo SAE 841 Extra
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905241079
  • Valor V máx.
    1200 sfpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 460 °F
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • UPC_NO
    717905241079

Descripción general

Descripción del fabricante
EXEW324804 SAE841 EMPUJE DE ACEITE DE PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good