Motion
FF031001
FF031001
Artículo MI #08006513
No. Fabricante FF031001
Precio1.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FF031001
Artículo MI #08006513
No. Fabricante FF031001
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
Precio1.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg., 6.35 mm
  • Brida Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    0.5000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.0625 pulg.;1.59 mm
  • Diámetro interior
    0.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Relleno de aceite; Cojinetes de existencias; Impregnado con vacío; Autolubricante
  • Material del cojinete
    Bronce impregnado de aceite
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinetes bridados de bronce SAE 841
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    +/-0.005 pulg.
  • Tolerancia de espesor de brida
    +/-0.005 pulg.
  • Tolerancia de longitud
    +/-0.005 pulg.
  • Material
    Bronce sinterizado impregnado de aceite
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    0.3800-0.3810 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Tipo
    Con bridas
  • Tipo de cojinete
    Con bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
FF031001 SAE841 COJINETE DE BRIDA ESTÁNDAR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"