Motion
NN040807
NN040807 NYLON 101 COJINETE LISO 1/4 X
Artículo MI #08006559
No. Fabricante NN040807
Precio0.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NN040807 NYLON 101 COJINETE LISO 1/4 X
Artículo MI #08006559
No. Fabricante NN040807
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
Precio0.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Diámetro interior
    0.2500 pulg.
  • Valor P máximo
    400
  • Valor PV máximo
    3000
  • Exterior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    0.4375 pulg.

Detalles

  • Material del casquillo
    Nailon
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905109164
  • Valor V máx.
    360
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • UPC_NO
    717905109164

Descripción general

Descripción del fabricante
NN040807 NYLON 101 COJINETE LISO 1/4 X
  • El manguito de los cojinetes de nylon (blanco), la brida y los cojinetes de empuje proporcionan una alternativa económica donde no se requieren características de rendimiento ni la resistencia de los cojinetes metálicos
  • Los cojinetes de tope llevan una línea completa de estilos de manguito (plano), brida y empuje para acomodar ejes de hasta 1" de diámetro
  • Los diámetros internos de los cojinetes de nailon de biselado se miden después de la instalación en una carcasa nominal