Motion
NN050707
Cojinete de manga de nailon (inclinado): 0.3125 pulg. de D.I., 0.4375 pulg. de D.E., 0.4375 pulg. de longitud, material de nailon
Artículo MI #08006560
No. Fabricante NN050707
Precio1.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manga de nailon (inclinado): 0.3125 pulg. de D.I., 0.4375 pulg. de D.E., 0.4375 pulg. de longitud, material de nailon
Artículo MI #08006560
No. Fabricante NN050707
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
Precio1.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Diámetro interior
    0.3125 pulg.
  • Valor P máximo
    400
  • Valor PV máximo
    3000
  • Exterior Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • En general Longitud  
    0.4375 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    5/16 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Nylon moldeado 101; Alternativa económica; Cumple con RoHS
  • Material del cojinete
    Nailon
  • Material del casquillo
    Polímero moldeado
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Dibujo CAD
  • Descripción
    Cojinetes de la manga de nylon (sin revestimiento)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905109188
  • Material
    Nailon
  • Especificación del material
    Nylon 101
  • Valor V máx.
    360
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 250 oF
  • Tolerancia del diámetro exterior
    0.4375 pulg. a 0.4425 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Cumplimiento de RoHs
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    717905109188

Descripción general

Descripción del fabricante
NN050707 NYLON 101 COJINETE LISO 5/16 X
  • El manguito de los cojinetes de nylon (blanco), la brida y los cojinetes de empuje proporcionan una alternativa económica donde no se requieren características de rendimiento ni la resistencia de los cojinetes metálicos
  • Los cojinetes de tope llevan una línea completa de estilos de manguito (plano), brida y empuje para acomodar ejes de hasta 1" de diámetro
  • Los diámetros internos de los cojinetes de nailon de biselado se miden después de la instalación en una carcasa nominal

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"