Motion
NN060812
NN060812 NYLON 101 COJINETE LISO 3/8 X
Artículo MI #08006561
No. Fabricante NN060812
Precio2.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NN060812 NYLON 101 COJINETE LISO 3/8 X
Artículo MI #08006561
No. Fabricante NN060812
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
Precio2.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Diámetro interior
    0.3750 pulg.
  • Valor P máximo
    400
  • Valor PV máximo
    3000
  • Exterior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Material del casquillo
    Nailon
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905109294
  • Valor V máx.
    360
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • UPC_NO
    717905109294

Descripción general

Descripción del fabricante
NN060812 NYLON 101 COJINETE LISO 3/8 X
  • El manguito de los cojinetes de nylon (blanco), la brida y los cojinetes de empuje proporcionan una alternativa económica donde no se requieren características de rendimiento ni la resistencia de los cojinetes metálicos
  • Los cojinetes de tope llevan una línea completa de estilos de manguito (plano), brida y empuje para acomodar ejes de hasta 1" de diámetro
  • Los diámetros internos de los cojinetes de nailon de biselado se miden después de la instalación en una carcasa nominal

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"