Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.0000 pulg.
- Diámetro interior3.0000 pulg.
- Valor P máximo34300
- Valor PV máximo20000
- Exterior Diámetro3.5000 pulg.
- En general Longitud2.0000 pulg.
- Tamaño de eje recomendado2.9995 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesCon revestimiento de PTFE; capacidad de funcionamiento en seco; sin mantenimiento
- Material del cojinetePTFE
- Material del casquilloCompuesto de polímero metálico
- Tipo de casquilloManga lisa
- Dibujo CAD
- DescripciónCojinetes del manguito (plano) de PTFE compuesto BPT
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905201448
- MaterialCompuesto PTFE
- Valor V máx.150
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-212 a 350 oF
- Tolerancia del diámetro exterior3.5020 in-3.5040 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
- UPC_NO717905201448
Descripción general
- Los cojinetes BPT de manguito compuesto (plano) de empotrar Teflon® están diseñados para aplicaciones oscilatorias y lineales
- Los cojinetes BPT ofrecen un desgaste prolongado y son de tipo eje