Motion
75110994

Dichtomatik
75110994

AS568-220 1-3/8" D.I. x 1-5/8" D.E. x 1/8" TFE/P. (Aflas®) 83 NEGRO O-RING
Artículo MI #08007508
No. Fabricante 75110994
Precio3.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
75110994

AS568-220 1-3/8" D.I. x 1-5/8" D.E. x 1/8" TFE/P. (Aflas®) 83 NEGRO O-RING
Artículo MI #08007508
No. Fabricante 75110994
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
Precio3.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.359 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.637 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    No recomendado para cetonas, líquidos de frenos, ésteres y éteres de bajo peso molecular, acetona, Skydrol y acetato de etilo
  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.004 pulg.
  • Durómetro
    83 Durómetro
  • Dureza
    83 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.012 pulg.
  • Material
    TFE/P (Aflas®)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    25 F a 400F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Petróleo y gas, procesamiento de alimentos, generación de energía, automoción, procesamiento químico, maquinaria industrial

Descripción general

Descripción del fabricante
75110994 AS568-220 1-3/8"ID X 1-5/8"OD X
  • Buena resistencia a ácidos fuertes | Excelente resistencia al vapor | Excelente resistencia al calor | Excelente resistencia al aceite | Alta resistividad eléctrica

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo