Motion
75111175

Dichtomatik
75111175

AS568-454 12 1/2" DI x13" DI x 1/4 TFE/P (Aflas®) 83 NEGRO O-RING
Artículo MI #08007636
No. Fabricante 75111175
Precio56.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
75111175

AS568-454 12 1/2" DI x13" DI x 1/4 TFE/P (Aflas®) 83 NEGRO O-RING
Artículo MI #08007636
No. Fabricante 75111175
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
Precio56.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    12.475 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    13.025 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    No recomendado para cetonas, líquidos de frenos, ésteres y éteres de bajo peso molecular, acetona, Skydrol y acetato de etilo
  • Sección transversal
    0.275 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.006 pulg.
  • Durómetro
    83 Durómetro
  • Dureza
    83 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.060 pulg.
  • Material
    TFE/P (Aflas®)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    25 F a 400F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Petróleo y gas, procesamiento de alimentos, generación de energía, automoción, procesamiento químico, maquinaria industrial

Descripción general

Descripción del fabricante
75111175 AS568-454 12 1/2"ID X13"OD X
  • Buena resistencia a ácidos fuertes | Excelente resistencia al vapor | Excelente resistencia al calor | Excelente resistencia al aceite | Alta resistividad eléctrica

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo