Motion
75112192

Dichtomatik
75112192

O-RING - 0.139 en sección transversal, 1.234 en D.I., 1.512 en D.E., 70 Durómetro, material de neopreno
Artículo MI #08008052
No. Fabricante 75112192
Precio0.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
75112192

O-RING - 0.139 en sección transversal, 1.234 en D.I., 1.512 en D.E., 70 Durómetro, material de neopreno
Artículo MI #08008052
No. Fabricante 75112192
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
Precio0.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.234 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.512 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistencia de baja a buena a los disolventes aromáticos y oxigenados. Capacidad limitada a bajas temperaturas.
  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.004 pulg.
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.012 pulg.
  • Material
    Neopreno
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -40 a 275 °F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Serie tipo
    C70
  • Aplicación típica
    Juntas y arandelas, juntas para puertas y ventanas, manguera para vapor, jardín o radiadores, cable y alambre

Descripción general

Descripción del fabricante
75112192 AS568-218 1-1/4"ID X 1-1/2"OD X
  • Buena resistencia inherente a las llamas
  • Resistencia moderada al aceite y la gasolina
  • Excelente adhesión a tejidos y metales
  • Muy buena resistencia a la intemperie, al ozono y al envejecimiento natural
  • Buena resistencia a la abrasión y al agrietamiento por flexión
  • Muy buena resistencia a álcalis y ácidos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo