Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro2.234 pulg.
- Exterior Diámetro2.512 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesresistencia de baja a buena a los disolventes aromáticos y oxigenados; capacidad limitada a bajas temperaturas.
- Sección transversal0.139 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.004 pulg.
- Durómetro70 Durómetro
- Dureza70 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.020 pulg.
- MaterialNEOPRENO
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Rango de temperatura-40F a 275F
- Nombre comercial/de marcaDichtomatik
- Serie tipoC70
- Aplicación típicaJuntas y arandelas, juntas para puertas y ventanas, manguera para vapor, jardín o radiadores, cable y alambre
Descripción general
- buena resistencia inherente a la llama, resistencia moderada al aceite y la gasolina, excelente adhesión a tejidos y metales, muy buena resistencia a la intemperie, ozono y envejecimiento natural, buena resistencia a la abrasión y agrietamiento por flexión, muy buena resistencia a álcalis y ácidos