Motion
75112326

Dichtomatik
75112326

AS568-372 8-3/4" D.I. x 9-1/8" D.E. x 3/16" NEOPRENE 70 NEGRO O-RING
Artículo MI #08008165
No. Fabricante 75112326
Precio5.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
75112326

AS568-372 8-3/4" D.I. x 9-1/8" D.E. x 3/16" NEOPRENE 70 NEGRO O-RING
Artículo MI #08008165
No. Fabricante 75112326
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
Precio5.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    8.725 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.145 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    resistencia de baja a buena a los disolventes aromáticos y oxigenados; capacidad limitada a bajas temperaturas.
  • Sección transversal
    0.21 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.005 pulg.
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.050 pulg.
  • Material
    NEOPRENO
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -40F a 275F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Serie tipo
    C70
  • Aplicación típica
    Juntas y arandelas, juntas para puertas y ventanas, manguera para vapor, jardín o radiadores, cable y alambre

Descripción general

Descripción del fabricante
75112326 AS568-372 8-3/4"ID X 9-1/8"OD X
  • buena resistencia inherente a la llama, resistencia moderada al aceite y la gasolina, excelente adhesión a tejidos y metales, muy buena resistencia a la intemperie, ozono y envejecimiento natural, buena resistencia a la abrasión y agrietamiento por flexión, muy buena resistencia a álcalis y ácidos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo