Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesSección transversal redonda, corte por longitud, precio por pie
- Sección transversal0.118 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.007 pulg.
- Durómetro70 Durómetro
- Dureza70 Costa D
- MaterialNeopreno
- Método vendidoPrecio por pie
- Tipo de productoExistencias de juntas tóricas y cordones de juntas
- Rango de temperatura-40 a 275 °F
- Nombre comercial/de marcaDichtomatik
Descripción general
- Buena resistencia inherente a las llamas
- Resistencia moderada al aceite y la gasolina
- Excelente adhesión a tejidos y metales, muy buena resistencia a la intemperie, al ozono y al envejecimiento natural
- Buena resistencia a la abrasión y al agrietamiento por flexión, muy buena resistencia a álcalis y ácidos
- Precio por pie