Motion
75065306

Dichtomatik
75065306

Cable redondo con junta tórica - 0.118 pulg. de diámetro de sección transversal, EPDM, curado con azufre, 70 Durómetro, negro
Artículo MI #08008268
No. Fabricante 75065306
Precio1.42 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
75065306

Cable redondo con junta tórica - 0.118 pulg. de diámetro de sección transversal, EPDM, curado con azufre, 70 Durómetro, negro
Artículo MI #08008268
No. Fabricante 75065306
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
Precio1.42 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sección transversal redonda, corte por longitud, precio por pie
  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.118 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.007 pulg.
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Material
    EPDM, curado con azufre
  • Método vendido
    Precio por pie
  • Tipo de producto
    Existencias de juntas tóricas y cordones de juntas
  • Rango de temperatura
    -50 a 265 °F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik

Descripción general

Descripción del fabricante
75065306 .118 (3MM ACT) CABLE CS O-RING
  • Los materiales EPDM generalmente tienen una alta resistencia al agua caliente, vapor, envejecimiento y productos químicos y son adecuados para una amplia gama de temperaturas de aplicación
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo