Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesSección transversal redonda, corte por longitud, precio por pie
- ColorNegro
- Sección transversal0.139 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.007 pulg.
- Durómetro70 Durómetro
- Dureza70 Costa D
- MaterialEPDM, curado con azufre
- Método vendidoPrecio por pie
- Tipo de productoExistencias de juntas tóricas y cordones de juntas
- Rango de temperatura-50 a 265 °F
- Nombre comercial/de marcaDichtomatik
Descripción general
- Los materiales EPDM generalmente tienen una alta resistencia al agua caliente, vapor, envejecimiento y productos químicos y son adecuados para una amplia gama de temperaturas de aplicación
- Precio por pie