Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesSección transversal redonda, corte por longitud, precio por pie
- ColorRojo óxido
- Sección transversal0.177 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.007 pulg.
- Durómetro70 Durómetro
- Dureza70 Costa D
- MaterialSilicona
- Método vendidoPrecio por pie
- Tipo de productoExistencias de juntas tóricas y cordones de juntas
- Rango de temperatura-65 a 390 °F
- Nombre comercial/de marcaDichtomatik
Descripción general
- Muy buena resistencia al aceite y la gasolina
- Resistencia superior a los fluidos hidráulicos a base de petróleo
- Amplia gama de temperaturas de servicio
- Buena resistencia a disolventes de hidrocarburos
- Muy buena resistencia a álcalis y ácidos
- Precio por pie