Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesSección transversal redonda, corte por longitud, precio por pie
- ColorMarrón
- Sección transversal0.210 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.007 pulg.
- Durómetro75 Durómetro
- Dureza75 Costa D
- MaterialFKM (Viton®)
- Método vendidoPrecio por pie
- Tipo de productoExistencias de juntas tóricas y cordones de juntas
- Rango de temperatura5 a 390 °F
- Nombre comercial/de marcaDichtomatik
Descripción general
- Mayor resistencia a la temperatura, resistencia al aceite y resistencia química en comparación con la mayoría de los demás elastómeros
- Precio por pie